Motion
RVFW212-39
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 2-7/16 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11536851
No. Fabricante RVFW212-39
Precio229.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 2-7/16 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11536851
No. Fabricante RVFW212-39
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
Precio229.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    RVFW
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    80067511114

Descripción general

Descripción del fabricante
RVFW212-39 4-BOLT FLG PILOTADO BRG-2-7/16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo