Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro2.0470 pulg.
Detalles
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- UPC_NO80067519567
Descripción general
Descripción del fabricante
UC205-16-HT TORNILLO DE FIJACIÓN DE ALTA TEMPERATURA BRG-1"B4