Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-7/8 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoManguito adaptador
- Número de Upc del fabricante80067519057
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUKFT
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO80067519057