Motion
UKFT211-31
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1-15/16 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de manguito adaptador, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11537452
No. Fabricante UKFT211-31
Precio269.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1-15/16 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de manguito adaptador, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11537452
No. Fabricante UKFT211-31
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
Precio269.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Manguito adaptador
  • Número de Upc del fabricante
    80067519058
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UKFT
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    80067519058

Descripción general

Descripción del fabricante
UKFT211-31 2-BOLT ADAPTADOR FLG MOUNT-1-15/1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno