Motion
F3X202-15SMM
Unidad de cojinetes de bolas redondos de tres pernos - Orificio de 15 mm, Redondo 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro dúctil, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11537789
No. Fabricante F3X202-15SMM
Precio50.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas redondos de tres pernos - Orificio de 15 mm, Redondo 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro dúctil, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11537789
No. Fabricante F3X202-15SMM
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
Precio50.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    F3X
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    80067506692

Descripción general

Descripción del fabricante
F3X202-15SMM FLG DÚCTIL 3-BOLT BRG-15MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"