Motion
OBF203-17MM
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 17 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de acero prensado, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11538064
No. Fabricante OBF203-17MM
Precio30.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 17 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de acero prensado, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11538064
No. Fabricante OBF203-17MM
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
Precio30.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero estampado
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    80067509800
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    OBF
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    80067509800

Descripción general

Descripción del fabricante
OBF203-17MM FLG STL FL 2-BOLT BRG-17MMB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo