Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter75 mm
Details
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante80067515637
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCF
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO80067515637
Descripción general
Descripción del fabricante
UCF315-75MM FLG DTY PESADO DE 4-BOLT BRG-75M