Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFC
- UPC_NO80067515695
Descripción general
Descripción del fabricante
UCFC209-45MM BRIDA 4-BOLT BEARING-45MMB