Motion
UCFCX17-85MM
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 85 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11538356
No. Fabricante UCFCX17-85MM
Precio858.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 85 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11538356
No. Fabricante UCFCX17-85MM
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
Precio858.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UCFCX
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    80067522293

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFCX17-85MM MED DUTY PILOT FLG BRG-85MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo