Motion
CSB204-12
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 0.7500 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 25 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #11538725
No. Fabricante CSB204-12
Precio156.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 0.7500 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 25 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #11538725
No. Fabricante CSB204-12
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
Precio156.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Ancho general
    25 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • UPC_NO
    80067531416

Descripción general

Descripción del fabricante
CUCTP208-40MM PIL BLK BRG-

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good