Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1/2 in
Details
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieSHCSF
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO80067520806
Descripción general
Descripción del fabricante
SHCSF201-8 ECC SS FLG DE 4-BOLT BRG 1/2B4S-