Motion
SHCSFL210-32 ECC SS

PT International Corporation
SHCSFL210-32 ECC SS

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 2 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11538897
No. Fabricante SHCSFL210-32 ECC SS
Precio752.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PT International Corporation
SHCSFL210-32 ECC SS

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 2 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11538897
No. Fabricante SHCSFL210-32 ECC SS
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
Precio752.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    SHCSFL
  • UPC_NO
    80067520893

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA DE 2-BOLT SHCSFL210-32 ECC SS 2B4S-

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo