Motion
SHCTF205-14 ECC PBT

PT International Corporation
SHCTF205-14 ECC PBT

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 7/8 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de anillo excéntrico, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11538967
No. Fabricante SHCTF205-14 ECC PBT
Precio198.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PT International Corporation
SHCTF205-14 ECC PBT

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 7/8 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de anillo excéntrico, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11538967
No. Fabricante SHCTF205-14 ECC PBT
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
Precio198.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    SHCTF
  • UPC_NO
    80067520980

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA DE 4 4-BOLT PBT DE SHCTF205-14 ECC 7/8B4S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo