Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/8 pulg.
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieSHCTF
- UPC_NO80067520989
Descripción general
Descripción del fabricante
BRIDA DE 4 4-BOLT PBT DE SHCTF207-22 ECC 1-3/8B