Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1-1/2 in
Details
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieSHCTFL
- UPC_NO80067521034
Descripción general
Descripción del fabricante
SHCTFL208-24 ECC PBT BRIDA 2-BOLT 1-1/2