Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Exterior Diámetro100 mm
- En general Ancho21 mm
Detalles
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción1211K BOLA DE DOBLE HILERA BEARINGB6- DOBLE
- Descripción largaEl 1211K es un cojinete de bolas autoalineable con un orificio de 55 mm, 1:12 un orificio cónico, un diseño abierto y un diámetro exterior de 100 mm, adecuado para el uso de maquinaria.
- Número de catálogo del fabricante1211K
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO80067501230