Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.0660 pulg.
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante80067531780
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de cojineteRodillo esférico