Motion
SR2-PB2-100MMR3XP

PT INTERNATIONAL CORP
SR2-PB2-100MMR3XP

Cojinete de rodillo de bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 100 mm, Material de hierro dúctil, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #11540610
No. Fabricante SR2-PB2-100MMR3XP
Precio2,726.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PT INTERNATIONAL CORP
SR2-PB2-100MMR3XP

Cojinete de rodillo de bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 100 mm, Material de hierro dúctil, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #11540610
No. Fabricante SR2-PB2-100MMR3XP
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
Precio2,726.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.2500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 10 a 11.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    100 mm

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    80067531999
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    80067531999

Descripción general

Descripción del fabricante
SR2-PB2-100MMR3XP SR2 PB2, 100MM, EXB8-S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo