Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.2500 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 7.8125 a 8.4375 pulg.
- Agujero Diámetro2-3/4 pulg.
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante80067532047
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO80067532047