Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio4.2500 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 10 a 11.7500 pulg.
- Agujero Diámetro3-15/16 pulg.
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante80067532078
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO80067532078