Motion
SR2-PB2-85MMR3NE

PT INTERNATIONAL CORP
SR2-PB2-85MMR3NE

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 85 mm, Material de hierro dúctil, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11540734
No. Fabricante SR2-PB2-85MMR3NE
Precio1,501.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PT INTERNATIONAL CORP
SR2-PB2-85MMR3NE

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 85 mm, Material de hierro dúctil, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11540734
No. Fabricante SR2-PB2-85MMR3NE
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
Precio1,501.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 9.5000 a 10.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    85 mm

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    80067532130
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    80067532130

Descripción general

Descripción del fabricante
SR2-PB2-85MMR3NE SR2, PB2. 85MM, NEB8-SR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo