Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2-11/16 pulg.
- Espaciado de ranura5.8750 pulg.
Detalles
- Tipo de servicioServicio medio
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricanteSR2-WSTU-211R3NE
- Número de Upc del fabricante80067532310
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos de recogida
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Tipo de unidadMontaje lateral