Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno70 mm
- Espaciado de ranura5.8750 pulg.
Detalles
- Tipo de servicioServicio medio
- Capacidad de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricanteSR2-WSTU-70MMR3XP
- Número de Upc del fabricante80067532375
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos de recogida
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Tipo de unidadMontaje lateral