Motion
M1B37
Engranaje recto de diente externo - 37 DP, 20 ° PA, 37 Dientes, Cara de 15 mm, Orificio de 10 mm, Material: C45 E Acero
Artículo MI #11541672
No. Fabricante M1B37
Precio30.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 37 DP, 20 ° PA, 37 Dientes, Cara de 15 mm, Orificio de 10 mm, Material: C45 E Acero
Artículo MI #11541672
No. Fabricante M1B37
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
Precio30.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    10 mm
  • Paso diametral
    37
  • Ancho de la cara
    15 mm
  • Diámetro de paso
    1.5000 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Tipo de engranaje
    Engranaje recto
  • Material
    Acero C45 E
  • Número de dientes
    37
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • Tipo de diente
    Recto
  • UPC_NO
    80067522532

Descripción general

Descripción del fabricante
M1B37 ENGRANAJE RECTO MÉTRICO CON BUJE MOD 1G1- GE
  • 20° módulos de engranajes rectos métricos de ángulo de presión 1-8
  • Mandrinado a medida, para soldadura en bujes o buje sin llave