Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1 pulg.
- Paso diametral285
- Ancho de la cara25 mm
- Diámetro de paso11.2000 pulg.
- Ángulo de presión20 °
Detalles
- Tipo de engranajeEngranaje recto
- MaterialAcero C45 E
- Número de dientes114
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
- Tipo de dienteRecto
- UPC_NO80067522438
Descripción general
Descripción del fabricante
M2.5A114 MÓDULO DE BUJE SIN ENGRANAJE RECTO 2.5G1
- 20° módulos de engranajes rectos métricos de ángulo de presión 1-8
- Mandrinado a medida, para soldadura en bujes o buje sin llave