Motion
M4A57
Engranaje recto de diente externo - 228 DP, 20 ° PA, 57 Dientes, 40 mm Cara, 1 pulg. Orificio, Material: C45 E Acero
Artículo MI #11541787
No. Fabricante M4A57
Precio601.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 228 DP, 20 ° PA, 57 Dientes, 40 mm Cara, 1 pulg. Orificio, Material: C45 E Acero
Artículo MI #11541787
No. Fabricante M4A57
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
Precio601.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Paso diametral
    228
  • Ancho de la cara
    40 mm
  • Diámetro de paso
    9.0000 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Tipo de engranaje
    Engranaje recto
  • Material
    Acero C45 E
  • Número de dientes
    57
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • Tipo de diente
    Recto
  • UPC_NO
    80067522468

Descripción general

Descripción del fabricante
M4A57 ENGRANAJE RECTO MENOS MÓDULO DE BUJE 4G1- GEA
  • 20° módulos de engranajes rectos métricos de ángulo de presión 1-8
  • Mandrinado a medida, para soldadura en bujes o buje sin llave