Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno25 mm
- Paso diametral260
- Ancho de la cara40 mm
- Diámetro exterior10.5512 pulg.
- Ancho general1.5748 pulg.
- Diámetro de paso260 mm
- Ángulo de presión20 °
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de engranajeEngranaje recto
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Número de catálogo del fabricanteM4A65
- MaterialAcero
- Número de dientes65
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
- Estilo de dienteRecto
- Tipo de dienteRecto
- UPC_NO80067522470
Descripción general
- 20° módulos de engranajes rectos métricos de ángulo de presión 1-8
- Mandrinado a medida, para soldadura en bujes o buje sin llave