Motion
M4X25X500
M4X25X500
Artículo MI #11541810
No. Fabricante M4X25X500
Precio365.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M4X25X500
Artículo MI #11541810
No. Fabricante M4X25X500
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
Precio365.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    0.80 mm
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Número de dientes
    40
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • Tipo de diente
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
M4X25X500 BASTIDOR DE ENGRANAJES MÉTRICO MOD 4G1- ENGRANAJE
  • Tolerancia en paso único +/- 20µm
  • Tolerancia en la suma de pasos +/- 30µmm en 500mm
  • El grado de calidad de los dientes es de 8 a 9 en DIN 3962/63/67
  • Ángulo de presión 20°
  • Material C 45 E UNI EN 10083-1
  • Adecuado para montaje continuo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"