Motion
M6A30
M6A30 ENGRANAJE RECTO DE METRC MENOS BUJE MOD 6G1-
Artículo MI #11541846
No. Fabricante M6A30
Price $701.88 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M6A30 ENGRANAJE RECTO DE METRC MENOS BUJE MOD 6G1-
Artículo MI #11541846
No. Fabricante M6A30

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 701.88 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Paso diametral
    180
  • Ancho de la cara
    60 mm
  • Diámetro de paso
    7.1000 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °

Details

  • Material
    Acero C45 E
  • Número de dientes
    30
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • Tipo de diente
    Recto
  • UPC_NO
    80067522503

Descripción general

Descripción del fabricante
M6A30 ENGRANAJE RECTO DE METRC MENOS BUJE MOD 6G1-
  • 20° módulos de engranajes rectos métricos de ángulo de presión 1-8
  • Mandrinado a medida, para soldadura en bujes o buje sin llave

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo