Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Paso diametral220
- Ancho de la cara60 mm
- Diámetro de paso8.7000 pulg.
- Ángulo de presión20 °
Details
- MaterialAcero C45 E
- Número de dientes38
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
- Tipo de dienteRecto
- UPC_NO80067522505
Descripción general
Descripción del fabricante
M6A38 ENGRANAJE RECTO DE METRC MENOS BUJE MOD 6G1-
- 20° módulos de engranajes rectos métricos de ángulo de presión 1-8
- Mandrinado a medida, para soldadura en bujes o buje sin llave