Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Paso diametral240
- Ancho de la cara60 mm
- Diámetro de paso240 mm
- Ángulo de presión20 °
Details
- MaterialAcero C45 E
- Número de dientes40
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
- Tipo de dienteRecto
- UPC_NO80067522862
Descripción general
Descripción del fabricante
M6B40 ENGRANAJE RECTO MÉTRICO CON BUJE MOD 6G1- GE
- 20° módulos de engranajes rectos métricos de ángulo de presión 1-8
- Mandrinado a medida, para soldadura en bujes o buje sin llave