Motion
16T2.5/36-2
Polea de correa de distribución - Paso de 2.50 mm, 36 Diente, diámetro de orificio de 6 mm
Artículo MI #11542527
No. Fabricante 16T2.5/36-2
Precio76.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - Paso de 2.50 mm, 36 Diente, diámetro de orificio de 6 mm
Artículo MI #11542527
No. Fabricante 16T2.5/36-2
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
Precio76.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Ancho de la cara
    10 mm
  • Para ancho de banda
    4 mm
  • Paso  
    2.50 mm
  • Peso
    0.03 kg
  • Ancho
    16 mm

Detalles

  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    36
  • UPC_NO
    80067502000

Descripción general

Descripción del fabricante
16T2.5/36-2 T POLEA DE TIEMPO 36T2.5-16P2-

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron