Motion
21T5/26-2
Polea de correa de distribución - Paso de 5 mm, 26 Diente, diámetro de orificio de 6 mm
Artículo MI #11542554
No. Fabricante 21T5/26-2
Precio80.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - Paso de 5 mm, 26 Diente, diámetro de orificio de 6 mm
Artículo MI #11542554
No. Fabricante 21T5/26-2
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
Precio80.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Ancho de la cara
    15 mm
  • Para ancho de banda
    10 mm
  • Paso  
    5 mm
  • Peso
    0.06 kg
  • Ancho
    21 mm

Detalles

  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    26
  • UPC_NO
    80067502271

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA DE DISTRIBUCIÓN DE 21T5/26-2 T 26T5-21P2- T-S