Motion
31T10/19-2
Polea de correa de distribución - Paso de 10 mm, 19 Diente, diámetro de orificio de 8 mm
Artículo MI #11542595
No. Fabricante 31T10/19-2
Precio96.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - Paso de 10 mm, 19 Diente, diámetro de orificio de 8 mm
Artículo MI #11542595
No. Fabricante 31T10/19-2
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
Precio96.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Ancho de la cara
    21 mm
  • Para ancho de banda
    16 mm
  • Paso  
    10 mm
  • Peso
    0.184 kg
  • Ancho
    31 mm

Detalles

  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    19
  • UPC_NO
    80067503359

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA DE TIEMPO 31T10/19-2 T 19T10-31P2- T

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron