Motion
36T5/44-0
Polea de correa de distribución - Paso de 5 mm, 44 Diente, diámetro de orificio de 8 mm
Artículo MI #11542622
No. Fabricante 36T5/44-0
Precio157.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - Paso de 5 mm, 44 Diente, diámetro de orificio de 8 mm
Artículo MI #11542622
No. Fabricante 36T5/44-0
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
Precio157.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Ancho de la cara
    30 mm
  • Para ancho de banda
    25 mm
  • Paso  
    5 mm
  • Peso
    0.315 kg
  • Ancho
    36 mm

Detalles

  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    44
  • UPC_NO
    80067503516

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA DE DISTRIBUCIÓN DE 36T5/44-0 T 44T5-36P2- T-S