Motion
47AT10/28-2
Polea de correa de distribución - Paso de 10 mm, 28 Diente, diámetro de orificio de 12 mm
Artículo MI #11542635
No. Fabricante 47AT10/28-2
Precio261.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - Paso de 10 mm, 28 Diente, diámetro de orificio de 12 mm
Artículo MI #11542635
No. Fabricante 47AT10/28-2
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
Precio261.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Ancho de la cara
    37 mm
  • Para ancho de banda
    32 mm
  • Paso  
    10 mm
  • Peso
    0.642 kg
  • Ancho
    47 mm

Detalles

  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    28
  • UPC_NO
    80067523094

Descripción general

Descripción del fabricante
47AT10/28-2 EN LA POLEA DE TIEMPO 28ST10-47P2
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good