Motion
03B-120A
Rueda dentada de calado de serie - 03B / 5 mm, buje "B", 120 dientes, material de acero
Artículo MI #11543674
No. Fabricante 03B-120A
Precio345.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calado de serie - 03B / 5 mm, buje "B", 120 dientes, material de acero
Artículo MI #11543674
No. Fabricante 03B-120A
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
Precio345.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del rodillo de cadena
    3.20 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    2.50 mm
  • Peso
    0.41 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    03B / 5 mm
  • Estilo de centro
    "B"
  • Tipo de concentrador
    A
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    120
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    80067524012

Descripción general

Descripción del fabricante
03B-120A 3/16 PIÑONES MÉTRICOS Z120S1

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo