Motion
04B-29B
Rueda dentada de calado de serie - 04B / 6 mm, buje "B", 29 dientes, material de acero
Artículo MI #11543708
No. Fabricante 04B-29B
Precio49.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calado de serie - 04B / 6 mm, buje "B", 29 dientes, material de acero
Artículo MI #11543708
No. Fabricante 04B-29B
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
Precio49.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del rodillo de cadena
    4 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    2.80 mm
  • Peso
    0.15 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    04B / 6 mm
  • Estilo de centro
    "B"
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    29
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    80067524061

Descripción general

Descripción del fabricante
04B-29B 6X2.8 PIÑÓN MÉTRICO DEL BUJE Z29S1-

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo