Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del casquillo1210
- Diámetro del rodillo de cadena6.35 mm
- Ancho del rodillo de cadena5.72 mm
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Número de cadena y paso06B / 3/8 pulg.
- Tipo de concentradorB
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo3
- Número de dientes27
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- UPC_NO80067500191