Motion
081B-52A
Rueda dentada de calibre de serie - 081B / 8 mm, buje "A", 52 dientes, material de acero
Artículo MI #11544317
No. Fabricante 081B-52A
Precio141.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 081B / 8 mm, buje "A", 52 dientes, material de acero
Artículo MI #11544317
No. Fabricante 081B-52A
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
Precio141.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del rodillo de cadena
    7.75 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    3.30 mm
  • Peso
    1 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    081B / 8 mm
  • Estilo de centro
    "A"
  • Tipo de concentrador
    A
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    52
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    80067500350

Descripción general

Descripción del fabricante
081B-52A 1/8 PIÑÓN DE LA PLACA MÉTRICA Z52S1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo