Motion
085B-55A
Rueda dentada de calibre de serie - 085B / 10 mm, buje "A", 55 dientes, material de acero
Artículo MI #11544498
No. Fabricante 085B-55A
Precio217.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 085B / 10 mm, buje "A", 55 dientes, material de acero
Artículo MI #11544498
No. Fabricante 085B-55A
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
Precio217.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del rodillo de cadena
    7.75 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    6.40 mm
  • Peso
    1.62 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    085B / 10 mm
  • Estilo de centro
    "A"
  • Tipo de concentrador
    A
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    55
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    80067500557

Descripción general

Descripción del fabricante
085B-55A 1/4 PIÑÓN DE LA PLACA MÉTRICA Z55S1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo