Motion
2101002406
Rueda dentada con casquillo TL - 30 Dientes, 2012 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #11544731
No. Fabricante 2101002406
Precio414.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada con casquillo TL - 30 Dientes, 2012 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #11544731
No. Fabricante 2101002406
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
Precio414.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    2012
  • Diámetro del rodillo de cadena
    8.51 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    7.75 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Número de cadena y paso
    08B / 1/2 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Número de dientes
    30
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    80067500747

Descripción general

Descripción del fabricante
08B-3-30TL-2012 1/2 TL TRIPLE MÉTRICO SPR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo