Motion
08B-36A 1
Rueda dentada de calibre de serie - 08B / 1/2 pulg., buje "A", 36 dientes, material de acero
Artículo MI #11544781
No. Fabricante 08B-36A 1
Precio79.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 08B / 1/2 pulg., buje "A", 36 dientes, material de acero
Artículo MI #11544781
No. Fabricante 08B-36A 1
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
Precio79.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del rodillo de cadena
    8.51 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    7.75 mm
  • Peso
    0.84 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    08B / 1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    "A"
  • Tipo de concentrador
    A
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    36
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    80067500767

Descripción general

Descripción del fabricante
08B-36A 1/2 PLT MÉTRICO PIÑONES Z36S1- S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo