Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del casquillo2012
- Diámetro del rodillo de cadena8.51 mm
- Ancho del rodillo de cadena7.75 mm
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Número de cadena y paso08B / 1/2 pulg.
- Tipo de concentradorB
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes57
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- UPC_NO80067500799