Motion
10B-10A 5
Rueda dentada de calibre de serie - 10B / 5/8 pulg., buje "A", 10 dientes, material de acero
Artículo MI #11544844
No. Fabricante 10B-10A 5
Price$52.62/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 10B / 5/8 pulg., buje "A", 10 dientes, material de acero
Artículo MI #11544844
No. Fabricante 10B-10A 5
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
Price$52.62/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del rodillo de cadena
    10.16 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    9.65 mm
  • Peso
    0.11 kg

Details

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    10B / 5/8 pulg.
  • Estilo de centro
    "A"
  • Tipo de concentrador
    A
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    10
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    80067500873

Descripción general

Descripción del fabricante
10B-10A 5/8 PIÑÓN DE LA PLACA MÉTRICA Z10S1-

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo