Motion
2101002630
Rueda dentada con casquillo TL - 18 Dientes, 1610 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #11544873
No. Fabricante 2101002630
Precio93.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada con casquillo TL - 18 Dientes, 1610 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #11544873
No. Fabricante 2101002630
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
Precio93.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    1610
  • Diámetro del rodillo de cadena
    10.16 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    9.65 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Número de cadena y paso
    10B / 5/8 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    80067523153

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑÓN MÉTRICO 10B-18TL-1610 5/8 TL Z18

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno