Motion
10B-2-20B
Rueda dentada de mandril de stock - 10B / 5/8 pulg., buje "B", 20 dientes, material de acero
Artículo MI #11544907
No. Fabricante 10B-2-20B
Precio211.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de mandril de stock - 10B / 5/8 pulg., buje "B", 20 dientes, material de acero
Artículo MI #11544907
No. Fabricante 10B-2-20B
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
Precio211.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del rodillo de cadena
    10.16 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    9.65 mm
  • Peso
    2.1 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    10B / 5/8 pulg.
  • Estilo de centro
    "B"
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    80067500922

Descripción general

Descripción del fabricante
10B-2-20B 5/8 CENTRO MÉTRICO DOBLE SPRKT Z20S1

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo