Motion
10B-3-17TL-1210

PT INTERNATIONAL CORP
10B-3-17TL-1210

Rueda dentada con casquillo TL - 17 Dientes, 1210 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #11545029
No. Fabricante 10B-3-17TL-1210
Precio345.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PT INTERNATIONAL CORP
10B-3-17TL-1210

Rueda dentada con casquillo TL - 17 Dientes, 1210 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #11545029
No. Fabricante 10B-3-17TL-1210
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
Precio345.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    1210
  • Diámetro del rodillo de cadena
    10.16 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    9.65 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Número de cadena y paso
    10B / 5/8 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Número de dientes
    17
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    80067523164

Descripción general

Descripción del fabricante
10B-3-17TL-1210 5/8 TL TRIPLE MÉTRICO SPR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno