Motion
10B-34B 5
Rueda dentada de mandril de stock - 10B / 5/8 pulg., buje "B", 34 dientes, material de acero
Artículo MI #11545091
No. Fabricante 10B-34B 5
Price $157.16 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de mandril de stock - 10B / 5/8 pulg., buje "B", 34 dientes, material de acero
Artículo MI #11545091
No. Fabricante 10B-34B 5

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 157.16 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del rodillo de cadena
    10.16 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    9.65 mm
  • Peso
    3 kg

Details

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    10B / 5/8 pulg.
  • Estilo de centro
    "B"
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    34
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    80067501050

Descripción general

Descripción del fabricante
10B-34B 5/8 PIÑÓN MÉTRICO DEL BUJE Z34S1- S

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo