Motion
10B-3-9A
Rueda dentada de calibre de serie - 10B / 5/8 pulg., B Hub, 9 dientes, material de acero
Artículo MI #11545129
No. Fabricante 10B-3-9A
Precio161.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 10B / 5/8 pulg., B Hub, 9 dientes, material de acero
Artículo MI #11545129
No. Fabricante 10B-3-9A
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
Precio161.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del rodillo de cadena
    10.16 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    9.65 mm
  • Peso
    1.91 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    10B / 5/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    A
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Número de dientes
    9
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
10B-3-9A 5/8 TRP MÉTRICO PLT SPRKT Z9S1-

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"